ORKLA - Ensiaputarvike - Palovammalaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310610021801
Sähkönumero
6310511
Toimittajan tuotenumero
51011013
Tukkuerä
1
Mukaan otettava laukku palovammojen ensiapuun. Jäähdyttävät ja kipualievittävät palovammatuotteet ensimmäisen ja toisen asteen palovammojenensiapuun. Mukaan otettava laukku palovammojen ensiapuun. Jäähdyttävät ja kipua lievittävät palovammatuotteet ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille. Laukku sisältää kolmea eri kokoista palovammataitosta, 10x10 cm, 20x20 cm sekä 30x40 cm taitoksen/kasvomaskin, joita on helppo käyttää pakkauksen kuvallisten ohjeiden avulla. Kantokahvallisen laukun käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju. Tuotteet on sijoitettu laukun läpinäkyviin muovitaskuihin, mikä helpottaa ja nopeuttaa oikean tuotteen löytämistä. Tarkoitettu erityisesti työpaikoille, joissa palovammojen riski on suuri, eli mm. rakennus-, paperi-, metalli, kemian ja elintarviketeollisuuden työpaikoille sekä HoReCa alalle. Kohonneen palovammariskin tyypillisesti aiheuttaa mm. avotuli, kuumat pinnat, uunit, kuumat höyryt ja nesteet. Sisältö: 1 Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30x40 cm (REF 51011014) 2 Burn Gel palovammataitos 20x20 cm (REF 51011015) 4 Burn Gel palovammataitos 10x10 cm (REF 901900) 1 Burn Gel palovammageeli, 100 ml (REF 51011005) 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside (REF 1910) 1 verkkoside 6 harsosidosrullaa taitosten kiinnittämiseen 6 cm x 8 m 2 paria suojakäsineitä 1 sakset (REF 270002) 1 Palovammataitosten käyttöohje 1 Ensiapuohje 1 Sisällysluettelo Mitat: L 31 x K 25 x S 8cm