ORKLA - Ensiaputarvike - Silmänhuuhtelupullo 500ml, 2kpl.

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7310617252000

Sähkönumero

6310508

Toimittajan tuotenumero

725200

Tukkuerä

1

Neutraloiva huuhteluneste lisää mahdollisuuksia pelastaa silmäsi!Puskuroitu Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivastiemäs- ja happoroiskeisiin.* Vaikutus on tehokkaampi emäksiin kuin happoihin. Cederrothin silmänhuuhteluneste vaikuttaa neutraloivasti emäs- ja happoroiskeisiin, joten sillä saadaan nopeampi ja tehokkaampi vaikutus kuin keittosuolaliuoksella. Vaikutus on voimakkaampi emäksiin kuin happoihin. Jos onnettomuudessa on mukana kalsiumpitoista ainetta (sementtiä, betonia tai kalkkia), silmän voi turvallisesti huuhdella Cederrothin silmänhuuhtelunesteellä, sillä se on 100 % fosfaatiton. Helppokäyttöinen silmänhuuhtelupullo takaa tehokkaan ja nopean aloittamisen ja ergonomisesti muotoiltu huuhtelukuppi runsaan huuhtelun. Sisältö: 2 x 500 ml, steriili, boraattipuskuroitu, säilöntäaineeton keittosuolaliuos. Kertakäyttöinen. Säilyvyysaika 4,5 vuotta.