ORKLA - Ensiaputarvike - Soft Foam laastari beige 6x2

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7310610027988

Sähkönumero

6310521

Toimittajan tuotenumero

51011019

Tukkuerä

1

Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava Cederroth Soft Foam laastari.Beigen värin ansiosta huomaamaton ja sopii erityisesti ympäristöihin,joissa laastarin ei haluta näkyvän. Itsekiinnittyvä, liimaton ja joustava Cederroth Soft Foam laastari. Tiiviisti istuva, joustava side, joka soveltuu kaikenlaisiin pieniin haavoihin. Beigestä väristä näkee onko haava vuotanut ja milloin laastari täytyy vaihtaa. Soveltuu erityisesti toimistoympäristöihin tai ympäristöihin, joissa laastarin ei haluta näkyvän. Ei tartu kiinni ihoon, haavoihin tai karvoihin ja pysyy jopa vedessä. Cederroth Soft Foam laastari on ihanteellinen nopeaan ja helppoon haavojen hoitoon. Katkaise sopiva pala ja kierrä vaurioituneen alueen ympärille. Voimakkaassa verenvuodossa voit muotoilla Soft Foam laastarin palasta "tyynyn", jota käytät alla painesiteenä. Soveltuu erinomaisesti myös sormenpään ihovaurioihin.