ORKLA - Ensiaputarvike - Täydennyspakkaus ensiapuasema

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310800030385
Sähkönumero
6310524
Toimittajan tuotenumero
51011039
Tukkuerä
1
Cederroth ensiapuaseman (REF 51011026) täyttöpakkaus. Helppoatäyttämistä varten. Pakkaus soveltuu myös perinteisen ensiapukaapin täydentämiseen. Cederroth Ensiapuaseman (REF 51011026) täyttöpakkaus sisältää täydennystuotteet ensipauasemaan. Pakkaus soveltuu myös perinteisen ensiapukaapin täydentämiseen. SISÄLTÖ: 2 x Cederroth iso ensiapuside 4-in-1 3 x Cederroth pieni ensiapuside 4-in-1 1 x Cederroth Tartuntasuojapakkaus 1 x täyttöpakkaus (45) Salvequick muovilaastarit 1 x täyttöpakkaus (40) Salvequick kangaslaastarit 1 x rasia (20) Salvequick haavapyyhkeet 1 x Cederroth Huuhteluspray silmän ja haavojen puhdistukseen 1 x rasia (2) Cederroth Burn Gel palovammataitokset 1 x Cederroth Soft laastari Beige 6cmx2m 1 x avain laastari- ja Soft -automaattien täydentämiseen