OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - HTi DALI 315/220-240 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 36 mm
Leveys - 54 mm
Korkeus - 36 mm
Ohjausmenetelmä - vaihekulmaohjaus, laskeva reuna
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321957344
Sähkönumero
4030094
Toimittajan tuotenumero
4008321957344
Tukkuerä
10
Syvyys:
36 mm
Leveys:
54 mm
Korkeus:
36 mm
Ohjausmenetelmä:
vaihekulmaohjaus, laskeva reuna
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä

OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM-sarjaan


