OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - QT-FIT5 1x49/220-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - I
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Soveltuu lampputeholle - 55...55 W
Pituus - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321832139
Sähkönumero
4030225
Toimittajan tuotenumero
4008321832139
Tukkuerä
20
Suojausluokka:
I
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Soveltuu lampputeholle:
55...55 W
Pituus:
280 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Runko:
metallikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
49...49 W
Monitehomalli:
ei
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
IFTTT-tuki:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Yhteensopivat lamput:
1x T5 HO 49W
OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM-sarjaan


