OSRAM - Elektroninen liitäntälaite - QTP-M 2x26-32/220-240 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 26...32 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2
Himmennys DALI - ei
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QUICKTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321329158
Sähkönumero
4030152
Toimittajan tuotenumero
4008321329158
Tukkuerä
20
Soveltuu lampputeholle:
26...32 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
2...2
Himmennys DALI:
ei
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
26...32 W
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
123 mm
Monitehomalli:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
79 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
33 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
kyllä
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-L -lampulle:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
kyllä
Soveltuu T5-R -lampulle:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
I
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennettävä:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
2x T5 HO 24W/39W
2x T8 18W/36W
2x T5C 22W
1x T5C 22W + 1x T5C 40W
2x DULUX D/E 26W
2x DULUX T/E 26W/32W/42W
2x DULUX L 18W/24W/36W/40W
2x DULUX F 18W/24W/36W