OSRAM - Elektroninen muuttaja - HTL 225/230-240


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 50...225 W
Muuntajan tyyppi - elektroninen muuntaja
Suojamuuntaja - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Leveys - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Halotronic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321927026
Sähkönumero
4030498
Toimittajan tuotenumero
4008321927026
Tukkuerä
10
Teho:
50...225 W
Muuntajan tyyppi:
elektroninen muuntaja
Suojamuuntaja:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
44 mm
Pituus:
170 mm
Korkeus:
34 mm
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Ensiöpuolen kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Himmennys DMX:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Toisiopuolen kytkentätapa (lähtö):
ruuviliitäntä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Lähtöparien lukumäärä:
6
Himmennys Zigbee:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Sisältää toisiopuolen johdonsuojakatkaisimen:
kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Pinta-asennus:
ei