OSRAM - LED-nauha VALUE Flex - VF1500-G3-830-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Järjestelmän enimmäisteho - 57 W
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899526075
Sähkönumero
4296758
Toimittajan tuotenumero
4052899526075
Tukkuerä
4052899526075
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Järjestelmän enimmäisteho:
57 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Malli / Tyyppi:
nauha
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
70
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
21
Teho per metri:
11.5 W
Valovirta per metri:
1520 lm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujännite:
24...24 V
Avauskulma:
120 °
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
8 mm
Pituus:
5000 mm
Pienin taivutussäde:
50 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Itsestään liimautuva:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2


