Varastointi päättyy

OSRAM - LED-ohjain - OT 100/220-240/24 DIM P

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - I

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 34 mm

  • Pituus - 240 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4052899545861

Sähkönumero

4030385

Toimittajan tuotenumero

4052899545861

Tukkuerä

20

Suojausluokka:

I

Leveys:

50 mm

Korkeus:

34 mm

Pituus:

240 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66/IP67

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Runko:

metallikotelo

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

OSRAM OT100/220-240/24 P Himmennettävän vakiojännitelähteen tuottama teho on 100W ja jännite 24V. Liitäntälaite on IP66 -luokiteltuja soveltuu ulkokäyttöön. Käyttälämpötila-alue (-30¿+55 astC). Liitäntälaitteen keskimääräinen elinikä on 50000 h.

OSRAM Optotronic 24V vakiojännitelähteiden (CV) tuoteperheeseen kuuluu 12 erilaista vakavoitua tasajännitelähdettä. Ne ovat suunniteltu käytettäviksi led-nauhojen ja moduulien ohjaamiseen.

OSRAM Optotronic Protected vakiojännitelähteitä löytyy 20W, 40W, 60W, 100W, 130W ja 250W teholuokissa. Lisäksi samoilla tehoilla löytyy 1-10V analogisella himmennyksellä olevat mallit.

Optotronic vakiojännitelähteiden runkomateriaali on metallia jonka avulla laiteen jäähdytys on optimaalinen vaikeimmissakin asennusympäristöissä. Optotronic laitteet ovat hermeettisesti suljettuja IP66 -koteloituja ja niiden elinikä on 50 000 tuntia. Optotronic Proteced tuoteperheen vakiojännitelähteitä voidaan käyttää sisällä sekä ulkona niiden laajan käyttölämpötila-alueensa (-30…+55 °C) ansoista. Laitteille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM-sarjaan