OSRAM - LED-ohjain - OT 250/220-240/24 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP66/IP67
Malli / Tyyppi - staattinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899546028
Sähkönumero
4030381
Toimittajan tuotenumero
4052899546028
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66/IP67
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
40 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
265 mm
Leveys:
68 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-30...55 °C
Himmennettävä:
ei
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
OSRAM Optotronic Protected vakiojännitelähteitä löytyy 20W, 40W, 60W, 100W, 130W ja 250W teholuokissa. Lisäksi samoilla tehoilla löytyy 1-10V analogisella himmennyksellä olevat mallit.
Optotronic vakiojännitelähteiden runkomateriaali on metallia jonka avulla laiteen jäähdytys on optimaalinen vaikeimmissakin asennusympäristöissä. Optotronic laitteet ovat hermeettisesti suljettuja IP66 -koteloituja ja niiden elinikä on 50 000 tuntia. Optotronic Proteced tuoteperheen vakiojännitelähteitä voidaan käyttää sisällä sekä ulkona niiden laajan käyttölämpötila-alueensa (-30…+55 °C) ansoista. Laitteille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.


