OSRAM - Liitäntälaite - QTI 1x28/54/35/49/220-240V GII


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 28...54 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Himmennys DALI - ei
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QUICKTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321383358
Sähkönumero
4030027
Toimittajan tuotenumero
4008321383358
Tukkuerä
20
Soveltuu lampputeholle:
28...54 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Himmennys DALI:
ei
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
28...54 W
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
360 mm
Monitehomalli:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
21 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Vedonpoistin:
ei
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennettävä:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
1x T5 HE 14W/21W/28W/35W
1x T5 HO 49W/54W
1x T8 58W