Varastointi päättyy

OSRAM - Loistelamppu T5 - L 6 W/840 EL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
OSRAM - Loistelamppu T5 - L 6 W/840 EL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6 W

  • Valovirta - 300 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Pituus - 226.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321325662

Sähkönumero

4930123

Toimittajan tuotenumero

4008321325662

Tukkuerä

25

Lampputeho:

6 W

Valovirta:

300 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila:

4000 K

Pituus:

226.3 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

840

Putken halkaisija:

16 mm

Väri:

valkoinen

Sirpalesuojattu:

ei

Käyttökohde:

yleinen

Valotehokkuus:

50 lm/W

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Pikasytytys:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Lamppumerkintä:

T5

Sytytysliuska:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G