OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64408 5W 12V G4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5 W
Valovirta - 60 lm
Kanta - G4
Värilämpötila - 2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300308029
Sähkönumero
4739466
Toimittajan tuotenumero
4050300308029
Tukkuerä
40
Lampputeho:
5 W
Valovirta:
60 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila:
2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Lamppujännite:
12...12 V
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
33 mm
Soveltuu uuniin:
kyllä
UV-suojaus:
kyllä
Pienpainetekniikka:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Malli / Tyyppi:
kirkas
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Lamppumerkintä:
T3


