OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64417 ECO 7W 12V G4

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7 W

  • Valovirta - 95 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila - 2800 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 4000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321963192

Sähkönumero

4739800

Toimittajan tuotenumero

4008321963192

Tukkuerä

40

Lampputeho:

7 W

Valovirta:

95 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila:

2800 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

4000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

33 mm

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Malli / Tyyppi:

kirkas

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Lamppumerkintä:

muu

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4