Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64423 ECO 14W 12V G4

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Valovirta - 220 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila - 2800 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 4000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321317964

Sähkönumero

4736283

Toimittajan tuotenumero

4008321317964

Tukkuerä

40

Lampputeho:

15 W

Valovirta:

220 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila:

2800 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

4000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Nimellisvirta:

1670 mA

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

33 mm

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Malli / Tyyppi:

kirkas

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Lamppumerkintä:

muu

HALOSTAR PRO 14 W 12 V G4