Etusivu

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64428 20W 12V G4

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 20 W

  • Valovirta - 300 lm

  • Kanta - G4

  • Värilämpötila - 2900 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300308050

Sähkönumero

4730122

Toimittajan tuotenumero

4050300308050

Tukkuerä

40

Lampputeho:

20 W

Valovirta:

300 lm

Kanta:

G4

Värilämpötila:

2900 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Nimellisvirta:

1660 mA

Halkaisija:

8 mm

Kokonaispituus:

30 mm

Soveltuu uuniin:

kyllä

UV-suojaus:

kyllä

Pitkittäinen hehkulanka:

ei

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Xenon:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

20 kWh

Lamppumerkintä:

T3

HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4