OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64432 ECO 35W 12V GY6.35

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 37 W

  • Valovirta - 800 lm

  • Kanta - GY6,35

  • Värilämpötila - 2900 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 4000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300615905

Sähkönumero

4739519

Toimittajan tuotenumero

4050300615905

Tukkuerä

40

Lampputeho:

37 W

Valovirta:

800 lm

Kanta:

GY6,35

Värilämpötila:

2900 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

4000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Halkaisija:

12 mm

Kokonaispituus:

44 mm

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

35 kWh

Lamppumerkintä:

muu

HALOSTAR PRO 35 W 12 V GY6.35 HALOSTAR IRC
Energiaa säästävä pienjännitehalogeenipolttimo. Tuottaa n. 25 % enemmän valoa kuin vastaavan tehoinen perinteinen lamppu.
Pienpaineinen (käyttö sallittu avoimissa valaisimissa), keskimääräinen elinikä 4000 h. Aksiaalinen hehkulanka.