OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64684 ECO 48W 240V R7S

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 48 W

  • Valovirta - 750 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila - 2900 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321977632

Sähkönumero

4739407

Toimittajan tuotenumero

4008321977632

Tukkuerä

20

Lampputeho:

48 W

Valovirta:

750 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila:

2900 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

240...240 V

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kokonaispituus:

74.9 mm

Kierretty lasi:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

12 mm

UV-suojaus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

48 kWh

Lamppumerkintä:

T4

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

HALOLINE PRO 48 W 240 V R7S