OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64695 ECO 120W 230V R7S 74,9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 120 W
Valovirta - 2245 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila - 2900 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321928092
Sähkönumero
4739405
Toimittajan tuotenumero
4008321928092
Tukkuerä
20
Lampputeho:
120 W
Valovirta:
2245 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila:
2900 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
230...230 V
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Kokonaispituus:
78 mm
Kierretty lasi:
ei
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
12 mm
UV-suojaus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
120 kWh
Lamppumerkintä:
T4
Infrapunapinnoite/-tekniikka:
ei


