OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 64784 2000W 230V R7s-15

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 2000 W

  • Valovirta - 40000 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300004204

Sähkönumero

4739694

Toimittajan tuotenumero

4050300004204

Tukkuerä

12

Lampputeho:

2000 W

Valovirta:

40000 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila:

3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

230...230 V

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kokonaispituus:

331 mm

Kierretty lasi:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

12 mm

UV-suojaus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

2000 kWh

Lamppumerkintä:

T4

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

HALOLINE Standard 2000 W 230 V R7S

HALOLINE
Kaksikantaiset verkkojännitehalogeenilamput. Keskimääräinen elinikä 2000 h.
Käyttö sallittu vain suljetuissa valaisimissa.