OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 66720 ECO 20W 240V G9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20 W
Valovirta - 235 lm
Kanta - G9
Värilämpötila - 2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321945556
Sähkönumero
4730165
Toimittajan tuotenumero
4008321945556
Tukkuerä
20
Lampputeho:
20 W
Valovirta:
235 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila:
2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
240...240 V
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Kokonaispituus:
43 mm
Halkaisija:
14 mm
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Lamppumerkintä:
T4


