Etusivu

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 66725 OVEN 25 W 230V G9

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 25 W

  • Valovirta - 260 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila - 2700 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321703552

Sähkönumero

4730124

Toimittajan tuotenumero

4008321703552

Tukkuerä

20

Lampputeho:

25 W

Valovirta:

260 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila:

2700 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

230...230 V

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Kokonaispituus:

41 mm

Kierretty lasi:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

13 mm

UV-suojaus:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

25 kWh

Lamppumerkintä:

T4

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9