Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - 66733 ECO 33W 240V G9

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 35 W

  • Valovirta - 460 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila - 2800 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008321226341

Sähkönumero

4736254

Toimittajan tuotenumero

4008321226341

Tukkuerä

20

Lampputeho:

35 W

Valovirta:

460 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila:

2800 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

240...240 V

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Kokonaispituus:

43 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

14 mm

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

35 kWh

Lamppumerkintä:

T4

HALOPIN PRO 33 W 240 V G9