varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - STARLITE 35W 12V 64432S GY6.35

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 35 W

  • Valovirta - 580 lm

  • Kanta - GY6,35

  • Värilämpötila - 2900 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075094253

Sähkönumero

4739604

Toimittajan tuotenumero

4058075094253

Tukkuerä

40

Lampputeho:

35 W

Valovirta:

580 lm

Kanta:

GY6,35

Värilämpötila:

2900 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Halkaisija:

12 mm

Kokonaispituus:

44 mm

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Pitkittäinen hehkulanka:

kyllä

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

35 kWh

Lamppumerkintä:

T3,5

OSRAM HALOSTAR STARLITE 35W 12V GY6.35 2900K 765lm 2000h Tuotteen vanha EAN: 4050300017426

OSRAM HALOSTAR STARLITE tuotesarja päivityy syyskuussa 2018 tulleen ErP-direktiivin myötä. Päivityksessä lamppujen valontuotto kasvaa ja keskimääräinen elinikä laskee 2000 tuntiin.

GY6.35-kannalla on saatavana 20W, 35W, 50W, 75W ja 90W lamput, jotka toimivat 12V jännitteellä. G4-kantaisia lamppuja on saatavana 5W, 10W ja 20W tehoilla. G4-kantaisesta 10W lampusta löytyy 6V jännitteellä toimiva lamppu.

HALOSTAR STARLITE halogeenilamput ovat pienipaineisia halogeenilamppuja, joten ne soveltuvat käytettäväksi avoimissa valaisimissa.