OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - STARLITE 5W 12V 64405S AX G4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5 W
Valovirta - 55 lm
Kanta - G4
Värilämpötila - 2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075094154
Sähkönumero
4739620
Toimittajan tuotenumero
4058075094154
Tukkuerä
40
Lampputeho:
5 W
Valovirta:
55 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila:
2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
12...12 V
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
33 mm
Soveltuu uuniin:
ei
UV-suojaus:
kyllä
Pienpainetekniikka:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Infrapunapinnoite/-tekniikka:
ei
Malli / Tyyppi:
kirkas
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Lamppumerkintä:
T3
OSRAM HALOSTAR STARLITE tuotesarja päivityy syyskuussa 2018 tulleen ErP-direktiivin myötä. Päivityksessä lamppujen valontuotto kasvaa ja keskimääräinen elinikä laskee 2000 tuntiin.
GY6.35-kannalla on saatavana 20W, 35W, 50W, 75W ja 90W lamput, jotka toimivat 12V jännitteellä. G4-kantaisia lamppuja on saatavana 5W, 10W ja 20W tehoilla. G4-kantaisesta 10W lampusta löytyy 6V jännitteellä toimiva lamppu.
HALOSTAR STARLITE halogeenilamput ovat pienipaineisia halogeenilamppuja, joten ne soveltuvat käytettäväksi avoimissa valaisimissa.


