OSRAM OSRAM - Halogeenilamppu - STARLITE 75W 12V 64450S GY6.35

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 75 W

  • Valovirta - 1450 lm

  • Kanta - GY6,35

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075094291

Sähkönumero

4739606

Toimittajan tuotenumero

4058075094291

Tukkuerä

40

Lampputeho:

75 W

Valovirta:

1450 lm

Kanta:

GY6,35

Värilämpötila:

3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Lamppujännite:

12...12 V

Halkaisija:

12 mm

Kokonaispituus:

44 mm

Soveltuu uuniin:

ei

UV-suojaus:

kyllä

Pitkittäinen hehkulanka:

kyllä

Pienpainetekniikka:

kyllä

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Infrapunapinnoite/-tekniikka:

ei

Malli / Tyyppi:

kirkas

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

75 kWh

Lamppumerkintä:

T3,5

OSRAM HALOSTAR STARLITE 75W 12V GY6.35 3000K 1920lm 2000h Tuotteen vanha EAN: 4050300490151

OSRAM HALOSTAR STARLITE tuotesarja päivityy syyskuussa 2018 tulleen ErP-direktiivin myötä. Päivityksessä lamppujen valontuotto kasvaa ja keskimääräinen elinikä laskee 2000 tuntiin.

GY6.35-kannalla on saatavana 20W, 35W, 50W, 75W ja 90W lamput, jotka toimivat 12V jännitteellä. G4-kantaisia lamppuja on saatavana 5W, 10W ja 20W tehoilla. G4-kantaisesta 10W lampusta löytyy 6V jännitteellä toimiva lamppu.

HALOSTAR STARLITE halogeenilamput ovat pienipaineisia halogeenilamppuja, joten ne soveltuvat käytettäväksi avoimissa valaisimissa.