OSRAM OSRAM - Kodinkonelamppu - SPC.T OVEN CL 15W 230V E14

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Valovirta - 85 lm

  • Kanta - E14

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300003108

Sähkönumero

4738940

Toimittajan tuotenumero

4050300003108

Tukkuerä

100

Lampputeho:

15 W

Malli / Tyyppi:

kirkas

Valovirta:

85 lm

Kanta:

E14

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

1000 h

Lamppumerkintä:

muu

Lamppujännite:

230...230 V

Halkaisija:

22 mm

Kokonaispituus:

50 mm

Iskunkestävä:

ei

Soveltuu uuniin:

kyllä

Soveltuu jääkaappiin:

ei

Hiilihehkulanka:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

15 kWh

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

SPECIAL OVEN T 15 W 230 V E14

Putkilo-, pienois- ja uunilamput
Numerot T:n jälkeen kertovat lampun halkaisijan ja pituuden. Pienoislamput kodinkoneisiin, katso myös MINIWATT-pienoislamput.