OSRAM OSRAM - Kodinkonelamppu - SPC.T26/57 FR 25W 230V E14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 25 W
Malli / Tyyppi - himmeä
Valovirta - 140 lm
Kanta - E14
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 1000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300323596
Sähkönumero
4732525
Toimittajan tuotenumero
4050300323596
Tukkuerä
100
Lampputeho:
25 W
Malli / Tyyppi:
himmeä
Valovirta:
140 lm
Kanta:
E14
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
1000 h
Lamppumerkintä:
muu
Lamppujännite:
230...230 V
Halkaisija:
26 mm
Kokonaispituus:
55 mm
Iskunkestävä:
ei
Soveltuu uuniin:
kyllä
Soveltuu jääkaappiin:
ei
Hiilihehkulanka:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
25 kWh
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G


