Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - MR16 35D 36 4,9W/927 DIM GU5.3

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 350...350 lm

  • Kanta - GU5,3

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075431492

Sähkönumero

4731503

Toimittajan tuotenumero

4058075431492

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

350...350 lm

Kanta:

GU5,3

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

46 mm

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

51 mm

Säteen kulma:

36...36 °

Valotehokkuus:

71 lm/W

Lampun muoto:

heijastin

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lamppumerkintä:

MR16

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

350 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

630...630 mA

Valovoima:

560 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM PARATHOM DIM MR16 35 36ast 4,9W/2700K 12V GU5.3 himmennettävä LEDkohdelamppu. Valovirta 350 lm (vastaa 35 W:n halogeenilamppua),avauskulma 36ast (560 cd) ja värintoistoindeksi yli 90. Pituus 46 mm jahalkaisija 51 mm. Keskimääräinen elinikä 25 000