OSRAM OSRAM - Kohdelamppu - PAR16 4,5W/930 5 PAC GU10 36D


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - GU10
Värintoistoindeksi - 90-100
Valovoima - 690 cd
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075608276
Sähkönumero
4731735
Toimittajan tuotenumero
4058075608276
Tukkuerä
10
Kanta:
GU10
Värintoistoindeksi:
90-100
Valovoima:
690 cd
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Halkaisija:
51 mm
Valotehokkuus:
77 lm/W
Lampun muoto:
heijastin
Pituus:
54 mm
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Nimellisvirta-alue:
27...27 mA
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
IFTTT-tuki:
ei
Lampputeho:
4.5...4.5 W
Valovirta:
350...350 lm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Lamppumerkintä:
PAR16
Hehkulankalamppu:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Säteen kulma:
36...36 °
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
350 lm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Tehokerroin:
0.7
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.14