OSRAM OSRAM - LED-lamppu Dulux D LED - DULUX D LED EM 10W/840 G24d-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 10...10 W
Valovirta - 1000...1000 lm
Kanta - G24d-3
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 170.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075024991
Sähkönumero
4730780
Toimittajan tuotenumero
4058075024991
Tukkuerä
10
Lampputeho:
10...10 W
Valovirta:
1000...1000 lm
Kanta:
G24d-3
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
170.5 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
34.5 mm
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
43...43 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.14
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
11 kWh
DULUX D LED lamppu, korvaa normaalin 26 W DULUX D loistelampun (4933878) . Lampunkanta G24d-3 (kaksi pinninen EM-malli).
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


