Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OSRAM OSRAM - LED-lamppu - LED ICE STICK 10W/840 E27 FR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.5...9.5 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075059214

Sähkönumero

4730985

Toimittajan tuotenumero

4058075059214

Tukkuerä

6

Lampputeho:

9.5...9.5 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

37 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

111 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

68...68 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM STAR ICE STICK 9W/4000K E27 LED-pakkaslamppu. Valovirta 1050 lm (vastaa 75 W:n hehkulamppua). Pituus 116 mm, halkaisija 36 mm. Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. Soveltuu käytettäväksi -40 ... +40C lämpötilassa. OSRAM ICE STICK-tuoteperheestä löytyy valikoima pienikokoisia LED-pakkaslamppuja pohjoisen kylmiin olosuhteisiin. Pakkaslamppuja voidaan käyttää jopa -40 asteen lämpötilassa. Lampun pieni koko mahdollistaa sen käyttämisen hieman ahtaammissakin ulkovalaisimissa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 1055 lm (vastaa 75 W)
  • Kupu: T40, putkilo
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E27 / 220…240 V
  • Teho: 9,5 W
  • Valotehokkuus: 111 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 118 x 37 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -40…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 3 vuotta

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan