Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - LED-lamppu LEDINESTRA - LEDinestra 4,5W/827 DIM S14S

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi
OSRAM OSRAM - LED-lamppu LEDINESTRA - LEDinestra 4,5W/827 DIM S14S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 23...23 mA

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 250...250 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075135529

Sähkönumero

4730426

Toimittajan tuotenumero

4058075135529

Tukkuerä

4058075135529

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

23...23 mA

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

250...250 lm

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Kanta:

S14s

Väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Säteen kulma:

200...200 °

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Tehokerroin:

0.8

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

250 lm

Valotehokkuus:

55 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Rungon väri:

valkoinen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

29 mm

Pituus:

300 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.17

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

LEDINESTRA 4,5W/827 230VADVFRS14S 5X1OSRAM