OSRAM OSRAM - LED-lamppu Vintage 1906 LED - 1906 GLO125 5W/818 FIL SM E27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 140...140 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 1800...1800 K
Pituus - 168 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Vintage 1906 LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075269989
Sähkönumero
4731274
Toimittajan tuotenumero
4058075269989
Tukkuerä
4
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
140...140 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
1800...1800 K
Pituus:
168 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
124 mm
Säteen kulma:
330...330 °
Valotehokkuus:
35 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
R39
Väri:
muu
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
140 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
32...32 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Himmennettävä:
ei
OSRAM Vintage 1906 LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.