OSRAM OSRAM - LED-pistokantalamppu - DULUX D EM 6W/830 600lm G24d-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 6...6 W
Valovirta - 600...600 lm
Kanta - G24d-1
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 148 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Dulux LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075558106
Sähkönumero
4930451
Toimittajan tuotenumero
4058075558106
Tukkuerä
10
Lampputeho:
6...6 W
Valovirta:
600...600 lm
Kanta:
G24d-1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
148 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
34 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
100 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
600 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
27...27 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
30 %
OSRAM DULUX D LED -pistokantalamppuja on saatavana kuusi erimallia. Lamppuja on saatavana 6 W:n (korvaa TC-D 13 W), 7 W:n (korvaa TC-D 18 W) ja 10 W:n (korvaa TC-D 26 W) tehoisena ja 3000K sekä 4000K värilämpötilalla. Niiden avauskulma on 120 astetta.
OSRAM DULUX D LED -pistokantalamppujen keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM DULUX D LED -pistokantalampuille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.







