OSRAM OSRAM - LED-pistokantalamppu - DULUX L HF 12W/840 1500lm 2G11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1500...1500 lm
Kanta - 2G11
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 321 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075559233
Sähkönumero
4930478
Toimittajan tuotenumero
4058075559233
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1500...1500 lm
Kanta:
2G11
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
321 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
44 mm
Säteen kulma:
140...140 °
Valotehokkuus:
125 lm/W
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1500 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
53...53 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
30 %
OSRAM DULUX L LED -pistokantalamppuja on saatavana kahdeksan erimallia. Lamppuja on saatavana 8 W:n (korvaa TC-L 18 W), 12 W:n (korvaa TC-L 24 W), 18 W:n (korvaa TC-L 36 W) ja 26 W:n (korvaa TC-L 55 W) tehoisena ja 3000K sekä 4000K värilämpötilalla. Niiden avauskulma on 130 astetta.
OSRAM DULUX L LED -pistokantaloistelamput ovat valmistettu lasista. OSRAM DULUX L LED -pistokantalamppujen keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM DULUX L LED -pistokantalampuille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.









