OSRAM OSRAM - LED-pistokantalamppu - ST9C EM 12W/840 1200lm G10Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 12...12 W
Valovirta - 1320...1320 lm
Kanta - G10q
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 212 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075604612
Sähkönumero
4930545
Toimittajan tuotenumero
4058075604612
Tukkuerä
10
Lampputeho:
12...12 W
Valovirta:
1320...1320 lm
Kanta:
G10q
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
212 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
212 mm
Säteen kulma:
120...120 °
Valotehokkuus:
110 lm/W
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1320 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
60...60 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
SubstiTUBE T9C -rengaslamppujen mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat rengaslampun suoraan perinteisen T9-rengasloistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. SubstiTUBE T9C -rengaslamppuja voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T9C -rengaslamput on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.






