OSRAM OSRAM - LED-valoputki - ST8 FOOD 1200 11,6W 833 EM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 11.6...11.6 W
Valovirta - 1100...1100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3300...3300 K
Pituus - 1212 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SubstiTUBE Advanced
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075292499
Sähkönumero
4731186
Toimittajan tuotenumero
4058075292499
Tukkuerä
10
Lampputeho:
11.6...11.6 W
Valovirta:
1100...1100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3300...3300 K
Pituus:
1212 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
94 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
56...56 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
12 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
OSRAM SubstiTUBE T8 FOOD LED-valoputkia on saatavana 900mm (7,9W 750lm), 1200mm (11,6W 1100lm) ja 1500mm (17,9W 1700lm) pituisena, niiden värilämpötila on 3300K ja avauskulma 190°.
OSRAM SubstiTUBE T8 FOOD LED-valoputkien keskimääräinen elinikä on 50 000 tuntia, ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°...+50°C lämpötilassa ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.