Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - LED-valoputki SubstiTUBE T8 - ST8V 600 8W 830 UN 720lm

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Nimellisvirta-alue - 45...45 mA

  • Lampputeho - 8...8 W

  • Jännitetyyppi - AC

  • Valovirta - 720...720 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075137400

Sähkönumero

4731014

Toimittajan tuotenumero

4058075137400

Tukkuerä

4058075137400

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

45...45 mA

Lampputeho:

8...8 W

Jännitetyyppi:

AC

Valovirta:

720...720 lm

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Lamppumerkintä:

T8

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Tehokerroin:

0.8

Valotehokkuus:

90 lm/W

Värintoistoindeksi:

80-89

Hehkulankalamppu:

ei

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Halkaisija:

28 mm

Pituus:

600 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Energiatehokkuusindeksi (EEI):

0.14

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

8 kWh

Kauko-ohjaus:

ei

OSRAM SubstiTUBE T8 Value UN 8W/3000K 600 mm LED-valoputki G13-kannalla.Lamppu tuottaa 720lm valovirran (vastaa 18W T8 loisteputkea) ja sentehokkuus on 90lm/W. Lampun avauskulma on 160 ja keskimääräinen elinikä30000 h.