OSRAM OSRAM - LED-valoputki SubstiTUBE T8 UO - ST8AU 1200 15W 865 UN 2400lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Nimellisvirta-alue - 75...75 mA
Lampputeho - 15...15 W
Jännitetyyppi - AC
Valovirta - 2400...2400 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075137783
Sähkönumero
4730992
Toimittajan tuotenumero
4058075137783
Tukkuerä
4058075137783
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
75...75 mA
Lampputeho:
15...15 W
Jännitetyyppi:
AC
Valovirta:
2400...2400 lm
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Lamppumerkintä:
T8
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
60000 h
Tehokerroin:
0.9
Valotehokkuus:
160 lm/W
Värintoistoindeksi:
80-89
Hehkulankalamppu:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Halkaisija:
28 mm
Pituus:
1200 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiatehokkuusindeksi (EEI):
0.09
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
15 kWh
Kauko-ohjaus:
ei