OSRAM OSRAM - LED-valoputki T8 - ST8P EM 1500 18,8W/865 3100lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.8...18.8 W
Valovirta - 3100...3100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 1513 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 25 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
SubstiTUBE T8 Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075612334
Sähkönumero
4930517
Toimittajan tuotenumero
4058075612334
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18.8...18.8 W
Valovirta:
3100...3100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
1513 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
164 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
3100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
88...88 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SubstiTUBE T8 EM -valoputkien mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat valoputken suoraan perinteisen T8-loistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ja PRO UO LED-valoputket ovat sirpalesuojattuja, jonka ansiosta ne soveltuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön ja ne ovat myös VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti. SubstiTUBE T8 PRO -valoputket on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on jopa 75 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.






