OSRAM OSRAM - LED-valoputki T8 - ST8P EM 438 5,4W/830 810lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5.4...5.4 W
Valovirta - 810...810 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SubstiTUBE T8 Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075614475
Sähkönumero
4930505
Toimittajan tuotenumero
4058075614475
Tukkuerä
10
Lampputeho:
5.4...5.4 W
Valovirta:
810...810 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
450 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
150 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
810 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
25...25 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
6 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
SubstiTUBE T8 EM -valoputkien mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat valoputken suoraan perinteisen T8-loistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Soveltuu sarjakytkentään.
OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ja PRO UO LED-valoputket ovat sirpalesuojattuja, jonka ansiosta ne soveltuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön ja ne ovat myös VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti. SubstiTUBE T8 PRO -valoputket on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on jopa 75 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.