Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - LED-valoputki T8 - ST8P EM 438 5,4W/840 900lm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 5.4...5.4 W

  • Valovirta - 900...900 lm

  • Kanta - G13

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

31 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075614499

Sähkönumero

4930506

Toimittajan tuotenumero

4058075614499

Tukkuerä

10

Lampputeho:

5.4...5.4 W

Valovirta:

900...900 lm

Kanta:

G13

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

450 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

75000 h

Halkaisija:

26.7 mm

Säteen kulma:

190...190 °

Valotehokkuus:

166 lm/W

Lampun muoto:

putki, kaksipäätyinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Lamppumerkintä:

T8

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

900 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

25...25 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

C

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

200000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM SubstiTUBE PRO EM 5,4W/4000K G13 LED-valoputki 15 W:n T8loistelampun tilalle. Valovirta 900 lm, tehokkuus 167 lm/W ja avauskulma190 astetta. Pituus 450 mm ja halkaisija 26,7 mm. Keskimääräinenkäyttöikä 75 000 h. Käyttö: Kuristin tai 230V. OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO -tuoteperheestä löytyy erittäin kattava valikoima pitkäikäisiä ja valovoimaisia valoputkia perinteisten T8-loistelamppujen tilalle. Tuoteperheestä löytyy valoputkia aina 15 W:n T8-loistelampun korvaavasta 438 mm:n pituisesta PRO-valoputkesta 1500 mm:n pituiseen jopa 4100 lm:n PRO UO -valoputkeen.

SubstiTUBE T8 EM -valoputkien mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat valoputken suoraan perinteisen T8-loistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Soveltuu sarjakytkentään.

OSRAM SubstiTUBE T8 EM PRO ja PRO UO LED-valoputket ovat sirpalesuojattuja, jonka ansiosta ne soveltuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöön ja ne ovat myös VDE-sertifioitu IEC62776-standardin mukaisesti. SubstiTUBE T8 PRO -valoputket on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on jopa 75 000 tuntia ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.