OSRAM OSRAM - LED-valoputki T8 - ST8V EM 1500 18,3W/840 2200lm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18.3...18.3 W
Valovirta - 2200...2200 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1513 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075611757
Sähkönumero
4930540
Toimittajan tuotenumero
4058075611757
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18.3...18.3 W
Valovirta:
2200...2200 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1513 mm
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Halkaisija:
26.7 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
120 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2200 lm
Nimellisvirta-alue:
90...90 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
19 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
SubstiTUBE T8 EM -valoputkien mukana toimitettavan oikosulkupalan avulla vaihdat valoputken suoraan perinteisen T8-loistelampun tilalle ilman uudelleen johdotusta. Suuremmissa valaistusryhmissä tulee kuitenkin valaisinkohtainen kompensointi poistaa. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää suoraan kuristinkäyttöisissä valaisimissa ja niitä voidaan myös käyttää suoralla 230 V:n verkkojännitteellä.
OSRAM SubstiTUBE T8 EM VALUE -valoputket on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +40 °C lämpötilassa, niiden keskimääräinen käyttöikä on 30 000 tuntia ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.