OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 1227 UE CL 22W 10V BA20s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20 W
Kanta - BA20s
Lamppujännite - 10...10 V
Malli / Tyyppi - kirkas
Hehkulankojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300831718
Sähkönumero
4733782
Toimittajan tuotenumero
4050300831718
Tukkuerä
100
Lampputeho:
20 W
Kanta:
BA20s
Lamppujännite:
10...10 V
Malli / Tyyppi:
kirkas
Hehkulankojen lukumäärä:
1
Soveltuu liikennevaloihin:
kyllä
Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic 1227
Liikennevalolamput
Vakio- ja pienjännitteiset ylipainelamput.
Liikennevalolamput
Vakio- ja pienjännitteiset ylipainelamput.


