OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 1534 CL 40W 230-240V E27


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hehkulankojen lukumäärä - 1
Lampputeho - 40 W
Lamppujännite - 230...240 V
Kanta - E27
Malli / Tyyppi - kirkas
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300219288
Sähkönumero
4733751
Toimittajan tuotenumero
4050300219288
Tukkuerä
1
Hehkulankojen lukumäärä:
1
Lampputeho:
40 W
Lamppujännite:
230...240 V
Kanta:
E27
Malli / Tyyppi:
kirkas
Soveltuu liikennevaloihin:
kyllä
Sisältää heijastimen:
ei
Standard high-voltage lamps, road traffic 1534