OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 64002 CL 20W 12V K23d

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kirkas
Lampputeho - 20 W
Kanta - K23d
Soveltuu liikennevaloihin - kyllä
Halogeeni - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300246505
Sähkönumero
4739706
Toimittajan tuotenumero
4050300246505
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
kirkas
Lampputeho:
20 W
Kanta:
K23d
Soveltuu liikennevaloihin:
kyllä
Halogeeni:
kyllä
Sisältää heijastimen:
kyllä
Lamppujännite:
12...12 V
Soveltuu muuttuviin liikennemerkkeihin:
kyllä
Hehkulankojen lukumäärä:
1
SIRIUS 64002



