Etusivu
Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Lineaarilamppu - LEDinestra 10W/827 S14s DIM FR

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9.9...9.9 W

  • Valovirta - 1055...1055 lm

  • Kanta - S14s

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

87 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

LEDinestra

EAN-koodi

4058075607095

Sähkönumero

4731778

Toimittajan tuotenumero

4058075607095

Tukkuerä

5

Lampputeho:

9.9...9.9 W

Valovirta:

1055...1055 lm

Kanta:

S14s

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

1000 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

29 mm

Säteen kulma:

200...200 °

Valotehokkuus:

106 lm/W

Lampun muoto:

pitkittäinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1055 lm

Tehokerroin:

0.74

Nimellisvirta-alue:

58...58 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

kylmä >5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM LEDinestra DIM 1000mm 9,9W/2700K S14 himmennettäväLED-lineaarilamppu. Valovirta 1055 lm (vastaa 75 W:n hehkulamppua),avauskulma 200 ° ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 1000 mm,halkaisija 29 mm. Keskimääräinen käyttöikä 25 000 h.