Varastointi päättyy

OSRAM OSRAM - Loistelamppu T5 - L 6W/640 G5

LEDVANCE Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6 W

  • Valovirta - 270 lm

  • Kanta - G5

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Lampun muoto - putki/tanko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300008899

Sähkönumero

4930006

Toimittajan tuotenumero

4050300008899

Tukkuerä

4050300008899

Lampputeho:

6 W

Valovirta:

270 lm

Kanta:

G5

Värilämpötila:

4000 K

Lampun muoto:

putki/tanko

Valon väri:

640

Väri:

valkoinen

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

10000 h

Lamppumerkintä:

T5

Värintoistoindeksi:

60-69

Valotehokkuus:

45 lm/W

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Putken halkaisija:

16 mm

Pituus:

212 mm

Sisäinen heijastin:

ei

Käyttökohde:

yleinen

Sirpalesuojattu:

ei

Sytytysliuska:

ei

Pikasytytys:

ei

Sytyttimetön käyttö:

ei

Täysspektrilamppu:

ei

Soveltuu ATEX-valaisimille:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

6.6 kWh

Basic T5 Short 6 W/640

Halkaisija 16 mm.